Bega - Cache-piton en saillie, noir satiné - 13228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 60 mm
longueur - 60 mm
hauteur - 125 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017341691
Réf. Sonepar
00384734169
Réf. Fournisseur
13228
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
60 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
125 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Composant d'installation 13227 Cache-piton en saillie Smart Type AS pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec contrôleur
Les Atouts de l'article:
BEGA Composant d'installation 13227 – Cache-piton en saillie Smart Type AS – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Avec bloc d'alimentation LED
Les Atouts de l'article:
BEGA Composant d'installation 13227 – Cache-piton en saillie Smart Type AS – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Avec bloc d'alimentation LED
NoticePDF


