Bega - Cache-piton en saillie, noir satiné - 13237

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie, noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 70 mm

  • hauteur - 145 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341783

Réf. Sonepar

00384734178

Réf. Fournisseur

13237

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

noir

largeur:

70 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

145 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composants dinstallation 13235 Cache-piton encastré type C pour utilisation en intérieur. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13235 – Cache-piton encastré type C – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED