Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Cache-piton en saillie, noir satiné - 13239

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie, noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 60 mm

  • hauteur - 125 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341806

Réf. Sonepar

00384734180

Réf. Fournisseur

13239

Marque

Bega

couleur:

noir

largeur:

60 mm

longueur:

60 mm

hauteur:

125 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composants dinstallation 13238 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec bloc d'alimentation

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13238 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec bloc d'alimentation LED