Bega - Cache-piton en saillie, noir satiné - 13251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 60 mm
longueur - 60 mm
hauteur - 125 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017341929
Réf. Sonepar
00384734192
Réf. Fournisseur
13251
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
60 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
125 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Composants dinstallation 13250 Cache-piton encastré type C pour utilisation en intérieur. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13250 – Cache-piton encastré type C – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13250 – Cache-piton encastré type C – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED
NoticePDF


