Bega - Cache-piton en saillie, noir satiné - 13256

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie, noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 70 mm

  • hauteur - 145 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341974

Réf. Sonepar

00384734197

Réf. Fournisseur

13256

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

noir

largeur:

70 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

145 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composants dinstallation 13255 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Cache-piton en saillie

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13255 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Cache-piton en saillie pour tension réseau – sans bloc alimentation. Pour le raccordement d'un câble de suspension 3 x 0