Bega - Cache-piton en saillie, Noir satiné - 13347

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie, Noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - noir

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 70 mm

  • hauteur - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017921862

Réf. Sonepar

00384792186

Réf. Fournisseur

13347

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

noir

largeur:

70 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

145 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composants dinstallation 13346 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec bloc d'alimentation

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13346 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec bloc d'alimentation LED