Bega - Cache-piton en saillie · Smart, blanc satiné - 13227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 80 mm
longueur - 80 mm
hauteur - 145 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017340755
Réf. Sonepar
00384734075
Réf. Fournisseur
13227
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
145 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13226 – Adaptateur de rail type D – pour utilisation en intérieur. Pour l’intégration d’une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS® triphasés. Adaptateur de rail (on/off) pour tension réseau – sans bloc d’alimentation intégré. Indice de protection IP 20. Classe de protection I. Pour le raccordement d'un câble de suspension 3 x 0