Bega - Cache-piton en saillie · Smart, Blanc satiné - 13330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 80 mm
longueur - 80 mm
hauteur - 145 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017789004
Réf. Sonepar
00384778900
Réf. Fournisseur
13330
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
80 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
145 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Composant d'installation 13330 ? Cache-piton en saillie Smart Type AS ? pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec contrôleur
NoticePDF


