Bega - Cache-piton en saillie · Smart, noir satiné - 13270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 70 mm
longueur - 70 mm
hauteur - 145 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017342612
Réf. Sonepar
00384734261
Réf. Fournisseur
13270
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
noir
largeur:
70 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
145 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non