Bega - Cache-piton encastré, blanc satiné - 13235

CopieCopie
Bega - Cache-piton encastré, blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 55 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341769

Réf. Sonepar

00384734176

Réf. Fournisseur

13235

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

blanc

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

55 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composants dinstallation 13234 Cache-piton encastré type C pour utilisation en intérieur. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13234 – Cache-piton encastré type C – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED