Bega - Cache-piton encastré, Blanc satiné - 13333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 89 mm
longueur - 89 mm
hauteur - 56 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017789042
Réf. Sonepar
00384778904
Réf. Fournisseur
13333
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
89 mm
longueur:
89 mm
hauteur:
56 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Composant d'installation 13332 – Cache-piton en saillie Type B – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED


