Bega - Cache-piton encastré, noir satiné - 13234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 55 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017341752
Réf. Sonepar
00384734175
Réf. Fournisseur
13234
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
55 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Composant d'installation 13232 Cache-piton en saillie Type B pour utilisation à l'interior. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds
Les Atouts de l'article:
BEGA Composant d'installation 13232 – Cache-piton en saillie Type B – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED
Les Atouts de l'article:
BEGA Composant d'installation 13232 – Cache-piton en saillie Type B – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED
NoticePDF


