Bega - Cache-piton encastré, noir satiné - 13260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 130 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 55 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017342018
Réf. Sonepar
00384734201
Réf. Fournisseur
13260
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
130 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
55 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Composant d'installation 13259 – Cache-piton en saillie Type B – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Cache-piton en saillie pour tension réseau – sans bloc alimentation. Pour le raccordement d'un câble de suspension 3 x 0


