Bega - Cache-piton encastré · Smart, blanc satiné - 13279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 50 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017342919
Réf. Sonepar
00384734291
Réf. Fournisseur
13279
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
blanc
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non