Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Cache-piton pour plafond incl., Blanc - 13092

CopieCopie
Bega - Cache-piton pour plafond incl., Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 122 mm

  • longueur - 40 mm

  • hauteur - 60 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018193435

Réf. Sonepar

00384819343

Réf. Fournisseur

13092

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

122 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Anneau de finition 13087. Finition Chrome. Diamètre: 470 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13087. Finition Chrome. Diamètre: