Bega - Cache-piton pour plafond incl., Graphite - 13093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 122 mm
longueur - 40 mm
hauteur - 60 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018193442
Réf. Sonepar
00384819344
Réf. Fournisseur
13093
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
122 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Cache-piton 13092 pour l'installation de suspensions sur un plafond ou une autre construction présentant une inclinaison de 0°-60°. Armature métallique finition blanc. Dimensions : 120 x 60 x 40 mm.


