Bega - Cadre d'?encastrement - 13503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017268752
Réf. Sonepar
00384726875
Réf. Fournisseur
13503
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
BEGA Boîtier d'encastrement 13502 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium et synthétique renforcé à la fibre de verre. Couleur graphite. 2 entrées de câble opposées
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 13502 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium et synthétique renforcé à la fibre de verre. Couleur graphite. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 240 x 230 x 155 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 13502 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium et synthétique renforcé à la fibre de verre. Couleur graphite. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 240 x 230 x 155 mm.
NoticePDF


