Bega - Cadre d'?encastrement - 13516

CopieCopie
Bega - Cadre d'?encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 561 mm

  • longueur - 95 mm

  • hauteur - 37 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017278775

Réf. Sonepar

00384727877

Réf. Fournisseur

13516

Marque

Bega

couleur:

aluminium

largeur:

561 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

37 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Lampe LED 13512 non gradable utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 27. Finition de lenveloppe de verre mat. Puissance nominale 8 W. Flux lumineux nominal 1055 lm. Température de couleur 2700 K.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lampe LED 13512 – non gradable – utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 27.