Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Cadre d'?encastrement - 13518

CopieCopie
Bega - Cadre d'?encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 1545 mm

  • longueur - 95 mm

  • hauteur - 37 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017278799

Réf. Sonepar

00384727879

Réf. Fournisseur

13518

Marque

Bega

couleur:

aluminium

largeur:

1545 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

37 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Cadre d'encastrement 13517 pour la pose dans des faux-plafonds et des cloisons légères de luminaires encastrés à LED. Aluminium, matière synthétique renforcée de fibre de verre et acier inoxydable. Réservation 1035 x 70 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre d’encastrement 13517 pour la pose dans des faux-plafonds et des cloisons légères de luminaires encastrés à LED. Aluminium