Bega - Cadre d'?encastrement - 13526

CopieCopie
Bega - Cadre d'?encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 132 mm

  • longueur - 37 mm

  • hauteur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017284417

Réf. Sonepar

00384728441

Réf. Fournisseur

13526

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

132 mm

longueur:

37 mm

hauteur:

132 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier d'encastrement 13524 pour linstallation de luminaires dans des façades isolées. Conçu pour des épaisseurs disolation de 120 à 200 mm. Le boîtier dencastrement est en polystyrène. Dimensions : 517 x 123 x 200 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 13524 pour l’installation de