Bega - Cadre d'?encastrement - 13527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 192 mm
longueur - 37 mm
hauteur - 192 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017284424
Réf. Sonepar
00384728442
Réf. Fournisseur
13527
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
192 mm
longueur:
37 mm
hauteur:
192 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre d'encastrement 13526 pour encastrement à fleur du sol. Assorti au boîtier d'encastrement 10781. Cadre d'encastrement en acier inoxydable.


