Bega - Cadre d'?encastrement - 13605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 305 mm
longueur - 12 mm
hauteur - 305 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017673723
Réf. Sonepar
00384767372
Réf. Fournisseur
13605
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
305 mm
longueur:
12 mm
hauteur:
305 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


