Bega - Cadre pour câblage en saillie, Graphite - 13643

CopieCopie
Bega - Cadre pour câblage en saillie, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - anthracite

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 28 mm

  • hauteur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017913706

Réf. Sonepar

00384791370

Réf. Fournisseur

13643

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

anthracite

largeur:

140 mm

longueur:

28 mm

hauteur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Cadre de montage 13642 pour lentrée de câble dinstallations électriques apparentes. Lentrée de câbles dans le cadre de montage peut se faire par le haut, le bas ou le côté. Le cadre de montage est en matière synthétique. Couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre de montage 13642 pour l’entrée de câble d’installations électriques apparentes. L’entrée de câbles dans le cadre de montage peut se faire par le haut