Bega - Cadre pour câblage en saillie, Graphite - 13644

CopieCopie
Bega - Cadre pour câblage en saillie, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - anthracite

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 28 mm

  • hauteur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017913713

Réf. Sonepar

00384791371

Réf. Fournisseur

13644

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

anthracite

largeur:

180 mm

longueur:

28 mm

hauteur:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Cadre de montage 13643 pour lentrée de câble dinstallations électriques apparentes. Lentrée de câble dans le cadre de montage se fait latéralement (décalée à 4x 90°). Le cadre de montage est en matière synthétique. Couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre de montage 13643 pour l’entrée de câble d’installations électriques apparentes. L’entrée de câble dans le cadre de montage se fait latéralement (décalée à 4x 90°). Le cadre de montage est en matière synthétique. Couleur graphite. Dimensions : 140 x 140 x 28 mm.