Bega - Collier de fixation, Argent - 70280A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 140 mm
longueur - 140 mm
hauteur - 140 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017299855
Réf. Sonepar
00384001245
Réf. Fournisseur
70280A
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
argent
largeur:
140 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
140 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Manchon 70249A avec raccord fileté G½ selon DIN ISO 288. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable