Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Collier de fixation, avec adaptateur de connexion - 71224

CopieCopie
Bega - Collier de fixation, avec adaptateur de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 140 mm

  • hauteur - 40 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678797

Réf. Sonepar

00384767879

Réf. Fournisseur

71224

Marque

Bega

couleur:

aluminium

largeur:

140 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Étau de fixation avec adaptateur de connexion 71223. Pour linstallation de projecteurs avec adaptateur de connexion sur des structures de montage du site. Fonderie daluminium et matière synthétique renforcée à la fibre de verre.

Les Atouts de l'article:

BEGA Étau de fixation avec adaptateur de connexion 71223. Pour l’installation de projecteurs avec adaptateur de connexion sur des structures de montage du site. Fonderie d’aluminium et matière synthétique renforcée à la fibre de verre. Plage de serrage max. 55 mm.