Bega - Commande à distance PRO - 13569

CopieCopie
Bega - Commande à distance PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • unidirectionnel - Oui

  • hauteur - 23 mm

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 80 mm

  • bidirectionnel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017294768

Réf. Sonepar

00384729476

Réf. Fournisseur

13569

Marque

Bega

unidirectionnel:

Oui

hauteur:

23 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

80 mm

bidirectionnel:

Non

BEGA Smart Extender 13568 à LED BEGA Plug & Play. Corps en matière synthétique (polyamide), renforcé à la fibre de verre, couleur graphite. Avec câble de raccordement H05RN-F 3 x 0,75 qmm, longueur 5 m avec connecteur 48 V. 4 sorties,

Les Atouts de l'article:

BEGA Smart Extender 13568 à LED BEGA Plug & Play. Corps en matière synthétique (polyamide)