Bega - Commutateur en croix DALI, Blanc - 71025

CopieCopie
Bega - Commutateur en croix DALI, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur d'appareil - 80 mm

  • hauteur d'appareil - 80 mm

  • profondeur d'appareil - 17 mm

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017282789

Réf. Sonepar

00384728278

Réf. Fournisseur

71025

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

17 mm

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Interface DALI-USB 71024 pour linstallation dans des boîtes dencastrement ou interrupteurs encastrés. Le port USB permet de configurer tous les modules du système de gestion déclairage BEGA DALI par le biais dune connexion à un

Les Atouts de l'article:

BEGA Interface DALI-USB 71024 pour l’installation dans des boîtes d’encastrement ou interrupteurs encastrés. Le port USB permet de configurer tous les modules du système de gestion d’éclairage BEGA DALI par le biais d’une connexion à un PC. Outre l’envoi et la réception de commandes