Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Console - 13101

CopieCopie
Bega - Console

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 700 mm

  • longueur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018193510

Réf. Sonepar

00384819351

Réf. Fournisseur

13101

Marque

Bega

couleur:

aluminium

largeur:

700 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Traverse 13101 pour l?installation de 3 suspensions. Aluminium laqué cuite au four couleur blanche. Dimensions : 700 x 300 x 40 mm.