Bega - Console - 13102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
largeur - 1000 mm
longueur - 40 mm
hauteur - 40 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018193527
Réf. Sonepar
00384819352
Réf. Fournisseur
13102
Marque
Bega
couleur:
aluminium
largeur:
1000 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Traverse 13101 pour linstallation de 3 suspensions. Aluminium laqué cuite au four couleur blanche. Dimensions : 700 x 300 x 40 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Traverse 13101 pour l’installation de 3 suspensions.
Les Atouts de l'article:
BEGA Traverse 13101 pour l’installation de 3 suspensions.
NoticePDF


