Bega - Console - 13103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
largeur - 1300 mm
longueur - 40 mm
hauteur - 40 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018193534
Réf. Sonepar
00384819353
Réf. Fournisseur
13103
Marque
Bega
couleur:
aluminium
largeur:
1300 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Traverse 13102 pour l’installation de 3 suspensions.


