Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Console - 13104

CopieCopie
Bega - Console

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 1800 mm

  • longueur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018193541

Réf. Sonepar

00384819354

Réf. Fournisseur

13104

Marque

Bega

couleur:

aluminium

largeur:

1800 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Traverse 13103 pour linstallation de 5 suspensions. Aluminium laqué cuite au four couleur blanche. Dimensions : 1300 x 300 x 40 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Traverse 13103 pour l’installation de 5 suspensions.