Bega - Console, Argent - 70379A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 225 mm
longueur - 70 mm
hauteur - 93 mm
diamètre - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017300254
Réf. Sonepar
00384001645
Réf. Fournisseur
70379A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
225 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
93 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Manchon 70343A pour le montage du projecteur sur un mât. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable


