Bega - Console, Argent - 71211A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 1525 mm
longueur - 180 mm
hauteur - 390 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017671231
Réf. Sonepar
00384767123
Réf. Fournisseur
71211A
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
argent
largeur:
1525 mm
longueur:
180 mm
hauteur:
390 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Mât 71198A avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique avec diamètre 135 mm, sur platine 340 mm. Hauteur hors sol 6000 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 71198A avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique avec diamètre 135 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 71198A avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique avec diamètre 135 mm
NoticePDF