Bega - Console, Graphite - 70379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 225 mm
longueur - 70 mm
hauteur - 93 mm
diamètre - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017300247
Réf. Sonepar
00384001644
Réf. Fournisseur
70379
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
225 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
93 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Manchon 70343 pour le montage du projecteur sur un mât. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable, graphite. Fixation du projecteur sur un disque de serrage rotatif avec 2 vis M8, Entraxe 80 mm et raccord fileté G½ avec rondelle et
Les Atouts de l'article:
BEGA Manchon 70343 pour le montage du projecteur sur un mât. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
BEGA Manchon 70343 pour le montage du projecteur sur un mât. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable
NoticePDF


