Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Console, Graphite - 70391

CopieCopie
Bega - Console, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • largeur - 76 mm

  • longueur - 380 mm

  • hauteur - 165 mm

  • diamètre - 76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017296243

Réf. Sonepar

00384001670

Réf. Fournisseur

70391

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

76 mm

longueur:

380 mm

hauteur:

165 mm

diamètre:

76 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Manchon 70388 pour installer 1 ou 2 consoles 70 391 sur un mât. Indice de protection IP 44. Fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable, couleur graphite. Bornier 5 x 2,5 qmm. Diamètre tête de mât 89 mm, Profondeur

Les Atouts de l'article:

BEGA Manchon 70388 pour installer 1 ou 2 consoles 70 391 sur un mât. Indice de protection IP 44. Fonderie d'aluminium