Bega - Contrôleur DALI Smart - 71149

CopieCopie
Bega - Contrôleur DALI Smart

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 220...240 V

  • type de tension - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017319966

Réf. Sonepar

00384731996

Réf. Fournisseur

71149

Marque

Bega

tension de fonctionnement:

220...240 V

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP20

BEGA Variateur rotatif Smart 71148. Variateur rotatif par radio avec antenne intégrée pour commuter, grader et réguler la couleur de lumière des luminaires. Pour installation dans des boîtiers dinterrupteur ou pour cloisons creuses.

Les Atouts de l'article:

BEGA Variateur rotatif Smart 71148. Variateur rotatif par radio avec antenne intégrée pour commuter