Bega - DALI-2 Module de contrôle, Séquenceur - 71312

CopieCopie
Bega - DALI-2 Module de contrôle, Séquenceur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • profondeur - 57 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017832175

Réf. Sonepar

00384783217

Réf. Fournisseur

71312

Marque

Bega

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

profondeur:

57 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm



Les Atouts de l'article:

BEGA Module de bouton-poussoir DALI-2 EnOcean 71311 pour raccorder jusqu’à quatre touches EnOcean destinées à être utilisés dans un système DALI ou DALI-2. Module à installer dans des boîtiers d’appareils. Module de contrôle DALI-2 avec 4 entrées radio EnOcean. Contrôleur d’application DALI-2 intégré. Envoi de commandes DALI à des adresses individuelles (1-64)