Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Détec. mouv./capteur lum. DALI - 71028

CopieCopie
Bega - Détec. mouv./capteur lum. DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 40 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017282833

Réf. Sonepar

00384728283

Réf. Fournisseur

71028

Marque

Bega

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

BEGA Commutateur en croix DALI-2 71025 pour linstallation dans des boîtiers dappareils. Couleur blanc. Champs daction : adresses isolées ou groupées, broadcast. Un comportement de commutation peut être attribué à chacune des touches

Les Atouts de l'article:

BEGA Commutateur en croix DALI-2 71025 pour l’installation dans des boîtiers d’appareils. Couleur blanc. Champs d’action : adresses isolées ou groupées