Bega - Détec. mouv./capteur lum. DALI, Graphite - 71162

CopieCopie
Bega - Détec. mouv./capteur lum. DALI, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • certifié DALI-1 - Oui

  • avec détection du champ arrière - Oui

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 115 mm

  • profondeur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017325912

Réf. Sonepar

00384732591

Réf. Fournisseur

71162

Marque

Bega

certifié DALI-1:

Oui

avec détection du champ arrière:

Oui

largeur:

75 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

55 mm

avec câble de raccordement:

Non

BEGA Détecteur de mouvement et capteur de luminosité PIR DALI 71162 pour montage mural pour utilisation dans un système DALI. Portée jusqu?à 10 m. Angle d?ouverture horizontal 110°. Angle d?ouverture vertical 93°. Écart thermique minimal