Bega - Détecteur de mouvement, et capteur de luminosité - 71362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017899710
Réf. Sonepar
00384789971
Réf. Fournisseur
71362
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
BEGA Plaque dembase 71361 pour linstallation du banc BEGA 95049 ou du tabouret BEGA 95050 sans fixation sur la surface dinstallation. Plaque dembase en acier, en acier galvanisé selon EN ISO 1461. Dimensions Ø 360 x 10 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Plaque d’embase 71361 pour l’installation du banc BEGA 95049 ou du tabouret BEGA 95050 sans fixation sur la surface d’installation. Plaque d’embase en acier
Les Atouts de l'article:
BEGA Plaque d’embase 71361 pour l’installation du banc BEGA 95049 ou du tabouret BEGA 95050 sans fixation sur la surface d’installation. Plaque d’embase en acier
NoticePDF