Bega - Distributeur, Chrome - 13114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - chrome
classe de protection - sans
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
montage mural - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018193640
Réf. Sonepar
00384819364
Réf. Fournisseur
13114
Marque
Bega
couleur du boîtier/corps:
chrome
classe de protection:
sans
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
sans verrine
surface brossée:
Non
appareillage:
non requis
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
450 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
450 mm
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non


