Bega - Élément de fixation G½, avec adaptateur de connexion - 71227

CopieCopie
Bega - Élément de fixation G½, avec adaptateur de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 25 mm

  • hauteur - 25 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678841

Réf. Sonepar

00384767884

Réf. Fournisseur

71227

Marque

Bega

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

40 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Élément de fixation général avec adaptateur de raccordement 71226. Pour linstallation de projecteurs avec adaptateur de connexion, par ex. sur des murs, à des plafonds ou sur des constructions en bois. Acier inoxydable Matériau n°

Les Atouts de l'article:

BEGA Élément de fixation général avec adaptateur de raccordement 71226. Pour l’installation de projecteurs avec adaptateur de connexion