Bega - Élément de fixation général, avec adaptateur de connexion - 71226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 50 mm
longueur - 22 mm
hauteur - 22 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017678834
Réf. Sonepar
00384767883
Réf. Fournisseur
71226
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
50 mm
longueur:
22 mm
hauteur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Élément de fixation général avec adaptateur de raccordement 71226. Pour l?installation de projecteurs avec adaptateur de connexion, par ex. sur des murs, à des plafonds ou sur des constructions en bois. Acier inoxydable Matériau n°
NoticePDF