Bega - Équipement d'installation, pour intérieur et extérieur, Graphite - 71232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017740678
Réf. Sonepar
00384774067
Réf. Fournisseur
71232
Marque
Bega
couleur:
anthracite
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Équipement dinstallation 71231 pour lencastrement dans la borne dalimentation BEGA 71230 · 71255. Cadre dencastrement et capot en fonderie daluminium. Vis de fixation en acier inoxydable. Prise de courant allemande 16 A · 250 V
Les Atouts de l'article:
BEGA Équipement d’installation 71231 pour l’encastrement dans la borne d’alimentation BEGA 71230 · 71255. Cadre d’encastrement et capot en fonderie d’aluminium. Vis de fixation en acier inoxydable. Prise de courant allemande 16 A · 250 V AC avec protection interne contre contacts mécaniques. Type de fiche F: Système répandu en Allemagne et en Europe.
Les Atouts de l'article:
BEGA Équipement d’installation 71231 pour l’encastrement dans la borne d’alimentation BEGA 71230 · 71255. Cadre d’encastrement et capot en fonderie d’aluminium. Vis de fixation en acier inoxydable. Prise de courant allemande 16 A · 250 V AC avec protection interne contre contacts mécaniques. Type de fiche F: Système répandu en Allemagne et en Europe.
NoticePDF


