Bega - Équipement d'installation, pour intérieur et extérieur, Graphite - 71235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017740708
Réf. Sonepar
00384774070
Réf. Fournisseur
71235
Marque
Bega
couleur:
anthracite
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Équipement dinstallation 71234 pour lencastrement dans la borne dalimentation BEGA 71230 · 71255. Cadre dencastrement et capot en fonderie daluminium. Vis de fixation en acier inoxydable. Prise de courant allemande 20 A · 125 V
Les Atouts de l'article:
BEGA Équipement d’installation 71234 pour l’encastrement dans la borne d’alimentation BEGA 71230 · 71255. Cadre d’encastrement et capot en fonderie d’aluminium. Vis de fixation en acier inoxydable. Prise de courant allemande 20 A · 125 V AC avec protection interne contre contacts mécaniques. Type de fiche B: Système répandu en USA (NEMA 5).
Les Atouts de l'article:
BEGA Équipement d’installation 71234 pour l’encastrement dans la borne d’alimentation BEGA 71230 · 71255. Cadre d’encastrement et capot en fonderie d’aluminium. Vis de fixation en acier inoxydable. Prise de courant allemande 20 A · 125 V AC avec protection interne contre contacts mécaniques. Type de fiche B: Système répandu en USA (NEMA 5).
NoticePDF


