Bega - Étau de fixation, Argent - 70283A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 80 mm
longueur - 80 mm
hauteur - 200 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017299886
Réf. Sonepar
00384001264
Réf. Fournisseur
70283A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
80 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Collier de fixation 70280A avec raccord fileté G½. Pour l’installation de projecteurs avec raccord fileté G½ sur des structures de montage du site. Collier de fixation fabriqué en fonderie d’alu et acier inoxydable. Couleur graphite. 5 m de câble de racc. avec fiche d’alimentation. Plage de serrage 30 - 80 mm.


