Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Étau de fixation, avec adaptateur de connexion, Argent - 71223A

CopieCopie
Bega - Étau de fixation, avec adaptateur de connexion, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 30 mm

  • hauteur - 150 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678780

Réf. Sonepar

00384767878

Réf. Fournisseur

71223A

Marque

Bega

couleur:

argent

largeur:

75 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Rehausse 71220A avec prise NEMA 7 selon ANSI C 136.41-2013 pour installation sur des luminaires tête de mât BEGA. Fonderie d'aluminium, polyamide renforcé à la fibre de verre et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Les Atouts de l'article:

BEGA Rehausse 71220A avec prise NEMA 7 selon ANSI C 136.41-2013 pour installation sur des luminaires tête de mât BEGA. Fonderie d'aluminium