Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Étau de fixation, Graphite - 70283

CopieCopie
Bega - Étau de fixation, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 80 mm

  • hauteur - 200 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299879

Réf. Sonepar

00384001263

Réf. Fournisseur

70283

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

80 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Collier de fixation 70280 avec raccord fileté G½. Pour linstallation de projecteurs avec raccord fileté G½ sur des structures de montage du site. Collier de fixation fabriqué en fonderie dalu et acier inoxydable. Couleur graphite. 5

Les Atouts de l'article:

BEGA Collier de fixation 70280 avec raccord fileté G½. Pour l’installation de projecteurs avec raccord fileté G½ sur des structures de montage du site. Collier de fixation fabriqué en fonderie d’alu et acier inoxydable. Couleur graphite. 5 m de câble de racc. avec fiche d’alimentation. Plage de serrage 30 - 80 mm.