Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Fermeture tubulaire - 71125

CopieCopie
Bega - Fermeture tubulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • largeur - 220 mm

  • longueur - 220 mm

  • hauteur - 53 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017303194

Réf. Sonepar

00384730319

Réf. Fournisseur

71125

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

220 mm

longueur:

220 mm

hauteur:

53 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Fermeture tubulaire 71124 pour supports pour têtes de balises modulaires. La fermeture tubulaire permet dutiliser un support pour têtes de balises modulaires sans fonction déclairage. Fonderie d'aluminium, poudré et laqué. Couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Fermeture tubulaire 71124 pour supports pour têtes de balises modulaires. La fermeture tubulaire permet d’utiliser un support pour têtes de balises modulaires sans fonction d’éclairage. Fonderie d'aluminium